03SPA236/875467/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/3 B.2517

Pulegge Trapezoidali a 3 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:03SPA236
Rubix:999200100128399
EAN:3660338290510
03SPA236/875467/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/3 B.2517

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento236 mm
Boccola Taper2517
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 03SPA236/875467/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/3 B.2517


Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento236 mm
Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Numero scanalature3
Larghezza corona50 mm
Diametro esterno241,5 mm
Larghezza45 mm
€ 42,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore