Riferimenti
Chiaravalli:91102004
Rubix:160000000463484
Produttore:91102004
EAN:8054652114198

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91102004-PULEGGE A GOLA SPZ 200/4 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5200 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (bussola conica taper lock®) |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 204 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore