Riferimenti
Chiaravalli:91201502
Rubix:160000000463621
Produttore:91201502
EAN:8054652115188

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91201502-PULEGGE A GOLA SPA 150/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3200 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per cinghie trapezoidali con bussola taper-lock® (spa 150/2 b.2012) |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 155,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione