03SPA300/875469/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/3 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPA300
Rubix:999200100128400
EAN:3660338290534


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPA300/875469/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/3 B.3020
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 305,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore