05SPA212/875485/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 212/5 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPA212
Rubix:999200100128408
EAN:3660338290695


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPA212/875485/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 212/5 B.3020
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro esterno | 217,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione