Riferimenti
Chiaravalli:91201251
Rubix:160000000463602
Produttore:91201251
EAN:8054652115027

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91201251-PULEGGE A GOLA SPA 125/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali spa per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 130,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore