Riferimenti
Chiaravalli:91301123
Rubix:160000000463734
Produttore:91301123
EAN:8054652118233

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 112/3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91301123-PULEGGE A GOLA SPB 112/3 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2400 g |
|---|---|
| Profilo | spb 112/3 |
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | pulegge a gola per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 119 mm |
| Diametro di alesaggio | 72 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore