02SPZ140/856338/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 140/2 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPZ140
Rubix:999200100125814
Produttore:856338
EAN:3660338116261


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPZ140/856338/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 140/2 B.1610
Le pulegge 2 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (1610) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 146 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore