Riferimenti
Chiaravalli:91201123
Rubix:160000000463592
Produttore:91201123
EAN:8054652114945

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 112/3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Dettagli del prodotto : 91201123-PULEGGE A GOLA SPA 112/3 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Profilo | spa 112/3 |
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper-lock® (spa) |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione