Riferimenti
Chiaravalli:91201401
Rubix:160000000463614
Produttore:91201401
EAN:8054652115126

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 140/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91201401-PULEGGE A GOLA SPA 140/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Profilo | spa 140/1 |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (v-belts) con bussola taper-lock |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 145,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione