Riferimenti
Chiaravalli:91301121
Rubix:160000000463732
Produttore:91301121
EAN:8054652118219

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91301121-PULEGGE A GOLA SPB 112/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale taper-lock |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 119 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore