10SPC450/875617/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 450/10 B.5050

Sezione SPC Dieci scanalature per i giunti a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10SPC450
Rubix:999200100128434
EAN:3660338291982
10SPC450/875617/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 450/10 B.5050

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10SPC450/875617/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 450/10 B.5050


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPC - Bussola conica (5050) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi10
Boccola Taper5050
Materialeghisa
Tipologia6
Larghezza corona263,5 mm
Diametro esterno459,6 mm
Larghezza127 mm
595,88 IVA esclusa
/ Unità
726,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione