Riferimenti
Chiaravalli:91201902
Rubix:160000000463644
Produttore:91201902
EAN:8054652115393

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91201902-PULEGGE A GOLA SPA 190/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | pulegge per cinghie trapezoidali per boccole coniche |
| Larghezza corona | 32 mm |
| Diametro esterno | 195,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 108 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione