06SPB212/856710/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/6 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPB212
Rubix:999180200035272
Produttore:856710
EAN:3660338119941


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPB212/856710/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/6 B.3535
Le pulegge 6 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 120 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione