01SPZ315/856260/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 315/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPZ315
Rubix:999200100125743
Produttore:856260
EAN:3660338115493


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01SPZ315/856260/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 315/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 319 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione