Riferimenti
Chiaravalli:91201805
Rubix:160000000463641
Produttore:91201805
EAN:8054652115362

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Dettagli del prodotto : 91201805-PULEGGE A GOLA SPA 180/5 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6900 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (spa) per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 14,5 mm |
| Diametro esterno | 185,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione