856219-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/1 B.1610
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPB132
Rubix:999200100125705
Produttore:856219
EAN:3660338115080


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856219-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 132/1 B.1610
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 1 |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 139 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore