06SPC300/856736/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 300/6 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 6 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPC300
Rubix:999200100126188
Produttore:856736
EAN:3660338120206


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPC300/856736/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 300/6 B.3535
Le pulegge 6 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 162 mm |
| Diametro esterno | 309,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione