04SPB212/856508/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/4 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPB212
Rubix:999200100125974
Produttore:856508
EAN:3660338117947


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPB212/856508/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 212/4 B.3020
Le pulegge 4 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3020) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore