Riferimenti
Chiaravalli:91100672
Rubix:160000000463374
Produttore:91100672
EAN:8054652113382

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 67 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
Dettagli del prodotto : 91100672-PULEGGE A GOLA SPZ 67/2 B.1108
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 67 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | taper-lock® |
| Diametro esterno | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione