856386-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 112/3 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB112
Rubix:999180200034950
Produttore:856386
EAN:3660338116735


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856386-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 112/3 B.1610
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (1610) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 3 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 119 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione