06SPA224/856690/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 224/6 B.3020

SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06SPA224
Rubix:999200100126145
Produttore:856690
EAN:3660338119743
06SPA224/856690/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 224/6 B.3020

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento224 mm
Numero di solchi6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06SPA224/856690/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 224/6 B.3020


I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (3020) - Ghisa GG25

Punti di forza

Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge

Applicazioni

Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento224 mm
Numero di solchi6
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia3
Larghezza corona95 mm
Diametro esterno229,5 mm
Larghezza51 mm
104,03 IVA esclusa
/ Unità
126,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione