02SPZ060/856323/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 60/2 B.1108

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPZ060
Rubix:999200100125799
Produttore:856323
EAN:3660338116117
02SPZ060/856323/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 60/2 B.1108

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Diametro di orientamento60 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPZ060/856323/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 60/2 B.1108


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Diametro di orientamento60 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper1108
Materialeghisa gg25
Tipologia9
Larghezza corona49 mm
Diametro esterno64 mm
Larghezza22 mm
6,17 IVA esclusa
/ Unità
7,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione