04SPA095/856471/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 95/4 B.1615
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPA095
Rubix:999200100125940
Produttore:856471
EAN:3660338117572


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPA095/856471/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 95/4 B.1615
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1615) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro esterno | 100,5 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione