06SPA300/875496/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/6 B.3535
SPA Sezione Sei Scanalature V-Pulleys
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06SPA300
Rubix:999200100128415
EAN:3660338290800


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 06SPA300/875496/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 300/6 B.3535
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPA - Bussola conica (3535) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 6 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 95 mm |
| Diametro esterno | 305,5 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione