03SPB118/856387/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 118/3 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPB118
Rubix:999200100125859
Produttore:856387
EAN:3660338116742


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPB118/856387/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 118/3 B.1610
Le pulegge 3 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (1610) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 118 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore