Riferimenti
Chiaravalli:91307105
Rubix:160000000463900
Produttore:91307105
EAN:8054652119803

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Numero di solchi | 5 |
Dettagli del prodotto : 91307105-PULEGGE A GOLA SPB 710/5 B.4040
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63500 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Numero di solchi | 5 |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali per bussole taper-lock® |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 717,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 100 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione