Riferimenti
Chiaravalli:91100952
Rubix:160000000463398
Produttore:91100952
EAN:8054652113610

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz 95/2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91100952-PULEGGE A GOLA SPZ 95/2 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | spz 95/2 |
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 99 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore