Riferimenti
Chiaravalli:91102241
Rubix:160000000463488
Produttore:91102241
EAN:8054652114211

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91102241-PULEGGE A GOLA SPZ 224/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali spz con boccola taper-lock |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 228 mm |
| Diametro di alesaggio | 195 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione