04SPZ090/856550/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 90/4 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPZ090
Rubix:999200100126013
Produttore:856550
EAN:3660338118364


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPZ090/856550/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 90/4 B.1610
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione