10SPC315/875611/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 315/10 B.4545
Sezione SPC Dieci scanalature per i giunti a V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPC315
Rubix:999200100128430
EAN:3660338291920


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPC315/875611/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 315/10 B.4545
I mototamburi Mecaline sono prodotti secondo gli standard ISO 4183, con boccole coniche, profili SPZ, SPA, SPB e SPC, bilanciati staticamente secondo G6.8.
Puleggia a V - SPC - Bussola conica (4545) - Ghisa GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissioni di potenza a cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 315 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 10 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 263,5 mm |
| Diametro esterno | 324,6 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 458,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione