08SPB800/856799/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/8 B.4545
Pulegge Trapezoidali a 8 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08SPB800
Rubix:999200100126243
Produttore:856799
EAN:3660338120824


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08SPB800/856799/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 800/8 B.4545
Le pulegge 8 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 800 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 8 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 158 mm |
| Diametro esterno | 807 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 605,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 738,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione