856589-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/5 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05SPA250
Rubix:999200100126048
Produttore:856589
EAN:3660338118746
856589-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/5 B.3020

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento250 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 856589-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 250/5 B.3020


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento250 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Tipologia6
Larghezza corona80 mm
Diametro esterno255,5 mm
Larghezza51 mm
78,37 IVA esclusa
/ Unità
95,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione