Riferimenti
Chiaravalli:91302005
Rubix:160000000463793
Produttore:91302005
EAN:8054652118820

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91302005-PULEGGE A GOLA SPB 200/5 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10300 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussole coniche taper lock® |
| Larghezza corona | 51 mm |
| Diametro esterno | 207 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Larghezza | 101 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore