Riferimenti
Chiaravalli:91100954
Rubix:160000000463400
Produttore:91100954
EAN:8054652113634

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
Dettagli del prodotto : 91100954-PULEGGE A GOLA SPZ 95/4 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (per bussola taper-lock®) spz |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 99 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore