Riferimenti
Chiaravalli:91101324
Rubix:160000000463436
Produttore:91101324
EAN:8054652113931

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91101324-PULEGGE A GOLA SPZ 132/4 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2600 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 132 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Numero scanalature | 4 |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 136 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore