856233-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 50/1 B.1008
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPZ050
Rubix:999200100125718
Produttore:856233
EAN:3660338115226


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 50 mm |
| Boccola Taper | 1008 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856233-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 50/1 B.1008
Le pulegge 1 gola
Pulegge a V (V-Pulley) - SPZ - Tipo boccola taper (1008) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 50 mm |
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 9 |
| Larghezza corona | 37 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione