02SPA400/856291/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/2 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA400
Rubix:999200100125768
Produttore:856291
EAN:3660338115790


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPA400/856291/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 400/2 B.2517
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 405,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore