05SPZ224/856667/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/5 B.2517
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPZ224
Rubix:999200100126125
Produttore:856667
EAN:3660338119521


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPZ224/856667/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 224/5 B.2517
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può funzionare sia con cinghie Vee che Wedge
Applicazioni
Trasmissione di potenza con cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 64 mm |
| Diametro esterno | 228 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione