856614-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB280
Rubix:999200100126073
Produttore:856614
EAN:3660338118999


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856614-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 280/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 6 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 287 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione