Riferimenti
Chiaravalli:91302362
Rubix:160000000463812
Produttore:91302362
EAN:8054652119018

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91302362-PULEGGE A GOLA SPB 236/2 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8300 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper-lock |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 243 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione