05SPA236/875486/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/5 B.3020

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:05SPA236
Rubix:999200100128409
EAN:3660338290701
05SPA236/875486/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/5 B.3020
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Diametro di orientamento236 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 05SPA236/875486/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 236/5 B.3020


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento236 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper3020
Materialeghisa
Larghezza corona80 mm
Diametro esterno241,5 mm
Larghezza51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,60 IVA esclusa
/ Unità
99,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione