02SPB150/856301/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 150/2 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPB150
Rubix:999200100125778
Produttore:856301
EAN:3660338115899


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02SPB150/856301/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 150/2 B.2012
Le pulegge 2 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPB - Tipo boccola taper (2012) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 2 |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore