Riferimenti
Chiaravalli:91301901
Rubix:160000000463782
Produttore:91301901
EAN:8054652118714

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91301901-PULEGGE A GOLA SPB 190/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 190 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussole coniche taper-lock (spb) |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro esterno | 197 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore