856208-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 280/1 B.2012
Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:01SPA280
Rubix:999200100125695
Produttore:856208
EAN:3660338114977


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856208-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 280/1 B.2012
Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | 7 |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro esterno | 285,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore