856319-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/2 B.3030
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPB560
Rubix:999200100125795
Produttore:856319
EAN:3660338116070


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 3030 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856319-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 560/2 B.3030
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3030) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 3030 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro esterno | 567 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione