Riferimenti
Chiaravalli:91203554
Rubix:160000000463696
Produttore:91203554
EAN:8054652115904

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91203554-PULEGGE A GOLA SPA 355/4 B.3020
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15800 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola taper-lock® (profilo spa) |
| Larghezza corona | 7 mm |
| Diametro esterno | 360,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione