10SPB236/856839/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/10 B.3535
Le pulegge 10 gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPB236
Rubix:999180200035405
Produttore:856839
EAN:3660338121210


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Numero di solchi | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPB236/856839/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 236/10 B.3535
Le pulegge 10 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 236 mm |
| Numero di solchi | 10 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 3 |
| Larghezza corona | 196 mm |
| Diametro esterno | 243 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 276,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 337,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione