10SPB400/856845/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 400/10 B.4040
Le pulegge 10 gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPB400
Rubix:999180200035411
Produttore:856845
EAN:3660338121272


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPB400/856845/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 400/10 B.4040
Le pulegge 10 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 10 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 196 mm |
| Diametro esterno | 407 mm |
| Larghezza | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 508,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 620,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione