Riferimenti
Chiaravalli:91101061
Rubix:160000000463409
Produttore:91101061
EAN:8054652113702

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 92 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91101061-PULEGGE A GOLA SPZ 106/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 92 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Tipologia | pulegge a gola trapezoidali per bussola taper lock® (spz) |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro esterno | 110,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore